Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1CPSA1 Kabeldragare Enkel 1nc / 1no | AA3RFP 11T746

HONEYWELL 1CPSA1 Kabeldragbrytare Enkel 1nc/1no

Finns i lager
Artikel: AA3RFP Modell: 1CPSA1Korsreferens: 11T746
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
8 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg10A
Case MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg2.5A
Djup2.57 "
IndikatorNej
IP-värde67
Längd10.62 "
Max. Kabelspännvidd250 ft.
Min. Nuvarande50 mA till 10 A (termisk)
MonteringsstilEnda änden
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3 till 5 pund
ÅterställaVred
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd3.9 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIndikatorMin. NuvarandePris
HONEYWELL 1CPSA1A Kabeldragare Enkel 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1A24 VDC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 685 kr
HONEYWELL 1CPSA1B Kabelströmbrytare Enkel 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1B120 VAC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 971 kr
HONEYWELL 1CPSA5 Kabeldragare Enkel 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5Nej10 uA till 50 mA låg energi8 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1CPSA1 Kabeldragbrytare Enkel 1nc/1no
8 401 kr /enhet