Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1CPSA5 Kabeldragare Enkel 1nc / 1no | AA3RFX 11T756

HONEYWELL 1CPSA5 Kabeldragbrytare Enkel 1nc/1no

Finns i lager
Artikel: AA3RFX Modell: 1CPSA5Korsreferens: 11T756
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
8 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg10A
Case MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg2.5A
Djup2.57 "
IndikatorNej
IP-värde67
Längd10.62 "
Max. Kabelspännvidd250 ft.
Min. Nuvarande10 uA till 50 mA låg energi
MonteringsstilEnda änden
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3 till 5 pund
ÅterställaVred
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd3.9 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0295
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIndikatorMin. NuvarandePris
HONEYWELL 1CPSA1 Kabeldragare Enkel 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Nej50 mA till 10 A (termisk)8 401 kr
HONEYWELL 1CPSA1A Kabeldragare Enkel 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1A24 VDC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 685 kr
HONEYWELL 1CPSA1B Kabelströmbrytare Enkel 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1B120 VAC röd LED50 mA till 10 A (termisk)8 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1CPSA5 Kabeldragbrytare Enkel 1nc/1no
8 496 kr /enhet