Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 4NT1-1 Vippströmbrytare 4pdt 12-kontakt På / av / på | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 Vippströmbrytare 4pdt 12-kontakt På/av/på

Finns i lager
Artikel: AB7WBB Modell: 4NT1-1Korsreferens: 24D454
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
1 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
StälldonstilStandard spak
Kontaktformulär4PDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar12
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningFlyg- och saxliftar, Truckmonterade teleskoplastare, Kranar och konstruktion, Jordbruk och materialhanteringsutrustning, Fabriksgolvstyrenheter, Tillverkare av verktygsmaskiner
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Step Base

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 4NT1-1 Vippströmbrytare 4pdt 12-kontakt På/av/på
1 555 kr /enhet