Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Hydronisk luftventil 1 1/2 Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC3BHN Modell: PV150/UKorsreferens: 2RB57

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronic luftventil
(F) NPT-anslutningar (in.)1.5
förbindelse1-1 / 2 "(F) NPT
ByggMaska
MaterialBronze
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.240 F
Totala höjden9 11 / 16 "
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseByggMaterialMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenPris
HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tums svett | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "svett rakt igenomMaskaBronze125 psi240 F7.375 "2 489 kr
HONEYWELL EA122A1002 Automatisk luftventil | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplast90 psi230 F5.25 "581SEK
HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMässingsskalMässingsskal150 psi250 F5"1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL PV150/U Hydronisk luftventil 1 1/2 Fnpt
4 773 kr /enhet