HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tums svett | AC3BHK 2RB54

HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tums svett

Finns i lager
Artikel: AC3BHK Modell: PV075S/UKorsreferens: 2RB54

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronic luftventil
förbindelse3/4 "svett rakt igenom
ByggMaska
MaterialBronze
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.240 F
Totala höjden7.375 "
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseByggMaterialMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenPris
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTMaskaBronze125 psi240 F9 11 / 16 "4 773 kr
HONEYWELL EA122A1002 Automatisk luftventil | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplast90 psi230 F5.25 "581SEK
HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMässingsskalMässingsskal150 psi250 F5"1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tums svett
2 489 kr /enhet