Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs

Finns i lager
Artikel: AA3RHL Modell: FF6-11-AC-03Korsreferens: 11T824
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
6 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd9.8ft.
Kontaktformulär1NC / 1NO
IP-värde67
Av avkänningsavstånd1.18 "
På avkänningsavstånd0.4 "
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.75 "
Växla höjd3.25 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Röd ABS-hartsfylld; M12 Quick Disconnect, Vibration 50Hz till 100Hz; Shock 10G

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets djupStälldonets höjdStälldonets breddKabellängdAv avkänningsavståndPå avkänningsavståndVäxla höjdPris
HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "13 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs
6 043 kr /enhet