Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs

Finns i lager
Artikel: AA3RHQ Modell: FFS-11-10Korsreferens: 11T838
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
14 719 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.67 "
Ställdonets höjd3.43 "
Ställdonets bredd0.94 "
Body MaterialABS
Kabellängd32.8ft.
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg2A @ 30V
IP-värde67
Av avkänningsavstånd0.47 "
På avkänningsavstånd0.28 "
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.75 "
Växla höjd3.43 "
Växla bredd0.94 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Blå ABS-harts fylld; Vibration 50Hz till 100Hz; Shock 10G

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets djupStälldonets höjdStälldonets breddKabellängdAv avkänningsavståndPå avkänningsavståndVäxla höjdPris
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "6 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs
14 719 kr /enhet