Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKNA30 Säkerhetsspärrbrytare 3nc 10a @ 240v | AA3RJH 11T873

HONEYWELL GKNA30 Säkerhetsförreglingsbrytare 3nc 10a@240v

Finns i lager
Artikel: AA3RJH Modell: GKNA30Korsreferens: 11T873
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
2 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 240V
Body MaterialPlast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär3NC, direktöppning, långsam åtgärd
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.18 "
Höjd3.54 "
IP-värde67
NEMA-betyg1, 4 (endast inomhus), 12, 13
Driftkraft5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilMulti-entry nyckel manövrerad (rak, 90 grader eller fjädernyckel)
Bredd2.52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vanlig säkerhetsbrytare för fotavtryck för flera tillämpningar, flera kontakter, flera nyckel- och ledningsingångspunkter, mekanisk livslängd 500,000 cykler, chock 50G per IEC 68-2-27, vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb.Extraktionskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
HONEYWELL GKNA21 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 10a @ 240v | AA3RJG 11T872 GKNA211NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd2 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKNA30 Säkerhetsförreglingsbrytare 3nc 10a@240v
2 315 kr /enhet