Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240

HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v

Finns i lager
Artikel: AA3WLE Modell: GSAA22CKorsreferens: 11X240
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
8 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 600V
Ställdonets längd1.99 "ledig position
Body MaterialGjutning av zink
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NO, 2NC, direktöppning, snäppåtgärd, dubbelpol
KontaktmaterialGuldpläterad
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.65 "
Differentiell resa12mm
Höjd3.23 "
IP-värde67
MovementFörkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft2.1 tum. - lb Max
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor85 grader
Positiv resa56mm
Förresa20mm
StilTop Roller kolv
Bredd1.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Stålrulle 0.49" dia x 0.18" bred, EN50041 Kroppstyp, Non Plug-In, Stöt 50G enligt IEC 68-2-27, Vibration 10G enligt IEC 68-2-26, Förväntad mekanisk livslängd 15 miljoner operationer, FP , OP, OT, PT Allt enligt EN50041, huvud och lock fixerade med TORX(R) Socket Head Scr

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Förreglingsbrytare 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--3 277 kr
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 kr
HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsspärr 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar--termoplast3.61 "66-1, 12, 131 722 kr
HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSäkerhetsspärrbrytare12 grader1.5 "Gjutning av zink3.23 "67Förresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader1, 4, 12, 133 760 kr
HONEYWELL GSAA01B Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSäkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v
8 889 kr /enhet