Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Förreglingsbrytare 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs

Finns i lager
Artikel: AA3RHD Modell: FF5-21-DC-03Korsreferens: 11T812
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
3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup2.08 "
Ställdonets höjd1.14 "
Ställdonets bredd0.53 "
Body MaterialABS
Kabellängd9.8ft.
Kontaktformulär2NC / 2NO
DC-kontaktbetyg0.3A @ 24V
IP-värde67
Av avkänningsavstånd0.67 "
På avkänningsavstånd0.24 "
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup2.04 "
Växla höjd1.1 "
Växla bredd0.55 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Röd ABS-hartsfylld Vibration 50Hz till 100Hz; Chock 10G

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 kr
HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsspärr 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar--termoplast3.61 "66-1, 12, 131 722 kr
HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSäkerhetsspärrbrytare12 grader1.5 "Gjutning av zink3.23 "67Förresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader1, 4, 12, 133 760 kr
HONEYWELL GSAA01B Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSäkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 kr
HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSäkerhetsspärrbrytare12mm1.99 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 138 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs
3 277 kr /enhet