Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsspärr 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsförregling 1NO 1NC 10A@600V

Finns i lager
Artikel: AA3RJD Modell: GKEA01LKorsreferens: 11T869
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
1 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 600V
Body Materialtermoplast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC, direktöppning, snäppåtgärd
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.2 "
Huvudmaterialtermoplast
Höjd3.61 "
IP-värde66
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftkraft5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilRoterande huvud, främre och övre öppning, 90 grader eller rak nyckelmanövrerad, beställ nyckelmanöverdon separat
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kapsling dubbelisolerad enligt IEC 536 klass II, mekanisk livslängd 1,000,000 50 68 manövrer, chock 2G per IEC 27-10-68, vibration 2G per 6-0.5-XNUMX, XNUMX lb Extraktionskraft

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Förreglingsbrytare 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--3 277 kr
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 kr
HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSäkerhetsspärrbrytare12 grader1.5 "Gjutning av zink3.23 "67Förresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader1, 4, 12, 133 760 kr
HONEYWELL GSAA01B Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSäkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 kr
HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSäkerhetsspärrbrytare12mm1.99 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 138 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsförregling 1NO 1NC 10A@600V
1 722 kr /enhet