Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224

HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V

Finns i lager
Artikel: AA3WKV Modell: GSAA01A1BKorsreferens: 11X224

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 600V
Ställdonets längd1.5 "
Body MaterialGjutning av zink
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC, direktöppning, snäppåtgärd, enpol
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.65 "
Differentiell resa12 grader
Höjd3.23 "
IP-värde67
MovementFörresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft2.9 tum. - lb Max
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor85 grader
Positiv resa32mm
Förresa20mm
RotationCW / CCW
StilSidovridning med fast spak
Bredd1.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad i enlighet med IEC-certifieringar för att stänga av strömmen, kontrollera personalens åtkomst och förhindra att en maskin startar när skyddet är öppet
    • Snap-action-design underlättar olika kabeldragningskombinationer tillsammans med monteringsutbytbarhet
    • Robust zinkgjutet metallhölje gör det idealiskt för både inomhus- och utomhusapplikationer där IP- eller NEMA-klassad kapsling krävs
    • Har en röd kroppsfärg för bättre synlighet, även under svagt ljus och kan arbeta vid ett temperaturintervall från -15 till 185 grader F
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Förreglingsbrytare 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--3 277 kr
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 kr
HONEYWELL GKEA01L Säkerhetsspärr 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar--termoplast3.61 "66-1, 12, 131 722 kr
HONEYWELL GSAA01B Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSäkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 kr
HONEYWELL GSAA22C Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSäkerhetsspärrbrytare12mm1.99 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 138 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GSAA01A1B Säkerhetsförreglingsbrytare, AC-kontaktvärde: 10 A @ 600 V
3 760 kr /enhet