Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL Q340A1082 Termoelement 30 In | AB9MVG 2E721

HONEYWELL Q340A1082 termoelement 30 tum

Finns i lager
Artikel: AB9MVG Modell: Q340A1082Korsreferens: 2E721

Få det Maj 15, Onsdag
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättnings termoelement
Gas typLP / NG
Längd30 "
Särskild informationYttermantel i rostfritt stål, för 30 mV stående pilotsystem
TypStandard koaxial
Spänning18 till 30 mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
HONEYWELL Q340A1074 Termoelement 24 In | AB9MUT 2E524 Q340A107424 "243SEK
HONEYWELL Q340A1090 Termoelement 36 In | AB9MUU 2E525 Q340A109036 "284SEK
HONEYWELL Q340A1066 Termoelement 18 tum | AB9MVF 2E720 Q340A106618 "260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL Q340A1082 termoelement 30 tum
256SEK /enhet