Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL T57505B Tornado F5 skyddsglasögon, dimma / statisk / reptålig | AB7PKE 23X866

HONEYWELL T57505B Tornado F5 skyddsglasögon, dimma / statisk / reptålig

Finns i lager
Artikel: AB7PKE Modell: T57505BKorsreferens: 23X866
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon
RamfärgSvart röd
RamdesignHalva, Wraparound
RammaterialElasto LT
KönUnisex
LensbeläggningAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Reptålig
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
StorlekUniversell
TempelfärgSvart
UV-skydd99.9%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9004900000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Honeywell T57505B Tornado F5 skyddsglasögon designade för att skydda ögonen från stötar, damm och kemikaliestänk
    • Idealisk för kemi-, bygg-, skogsbruks-, tillverknings-, olje- och gasindustrin, läkemedels- och svetsindustrin
    • Transparent polykarbonatlins ger dimma, statisk elektricitet och repbeständighet, samt skydd mot UV-strålning
    • Har en ram av nylon-spatel som skaft för korrekt passform
    • ANSI-klassad & CSA-certifierad design

Produktvarianter

ProduktModellObjektivfärgPris
HONEYWELL T57505BTCG Skyddsglasögon I / o-lins Halvram | AB7PKK 23X872 T57505BTCGInomhus Utomhus23SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL T57505B Tornado F5 skyddsglasögon, dimma / statisk / reptålig
184SEK /enhet