Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-1C13D8-201 Grundomkopplare för allmänna ändamål, SPDT, UL-listad, snapverkande | AB7TNW 24A249

HONEYWELL V7-1C13D8-201 Basic Switch för allmänna ändamål, SPDT, UL-listad, Snap Acting

Finns i lager
Artikel: AB7TNW Model: V7-1C13D8-201Korsreferens: 24A249

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd0.82 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.012 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.047 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft6.1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.032 "
Släpp kraft0.67 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKort rullspak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell V7-1C13D8-201, miniatyr-basbrytare för allmänt bruk utrustad med ett termoplasthus för precision PÅ/AV-aktiviteter med ett driftstemperaturområde på -40 till 180 grader F
    • Snabbåtgärdsdesign garanterar omedelbar kontakt eller brytning av kontakter och testas i upp till 10 miljoner cykler för en tillförlitlig prestanda
    • Har PCT polyester termoplastkonstruktion för kortvarig värmebeständighet
    • Utrustad med rullspaksställdon för manövrering i en riktning
    • Levereras med snabbkopplingsterminaladapter för enkel installation
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-godkänd för global användning

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyrbrytare, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.114SEK
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatyrbrytare, snabbkoppling, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.101SEK
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini Switch 3a Spdt kort rullspak | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.041 "0.25 oz.89SEK
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini-omkopplare 0.1a Spdt kort rullspak | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grader till 180 grader F.1mm0.25 oz.147SEK
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Kort Miniatyr Snap Action Switch, 3 A vid 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 grader till 185 grader F.0.034 "1.00 oz.90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-1C13D8-201 Basic Switch för allmänna ändamål, SPDT, UL-listad, Snap Acting
184SEK /enhet