Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyrbrytare, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyrbrytare, SPDT, 277 VAC

Finns i lager
Artikel: AB7TPB Model: V7-1C17D8-201Korsreferens: 24A254
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd0.82 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.012 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.047 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft6.1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.032 "
Släpp kraft0.67 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKort rullspak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Utformad för enkla PÅ / AV-funktioner i ventiler, tryckomkopplare och HVAC-utrustning med ett driftstemperaturområde -40 till 82 grader C
    • Gjutna terminaler fyllda med harts för att eliminera de exponerade strömförande metalldelarna och förbättra omkopplarens droppsäkra egenskaper
    • Intern fjädermekanism för att flytta kontakterna för att slå PÅ / AV när en extern kraft appliceras på ställdonet
    • Har en sluten kontaktstruktur med ett mycket litet gap, vilket underlättar en liten fysisk rörelse
    • Höghållfast termoplasthölje av glasfylld PCT högpresterande polyester
    • Uppfyller UL- och CSA-godkännanden

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Grundomkopplare för allmänna ändamål, SPDT, UL-listad, snapverkande | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.184SEK
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatyrbrytare, snabbkoppling, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.101SEK
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini Switch 3a Spdt kort rullspak | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.041 "0.25 oz.89SEK
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini-omkopplare 0.1a Spdt kort rullspak | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grader till 180 grader F.1mm0.25 oz.147SEK
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Kort Miniatyr Snap Action Switch, 3 A vid 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 grader till 185 grader F.0.034 "1.00 oz.90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyrbrytare, SPDT, 277 VAC
114SEK /enhet