Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Kort Miniatyr Snap Action Switch, 3 A vid 240 V | AB7TRD 24A313

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Kort Miniatyr Snap Action Switch, 3 A vid 240 V

Finns i lager
Artikel: AB7TRD Model: V7-7B17D8-201Korsreferens: 24A313

Få det Maj 22, Onsdag
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd0.82 "
KontaktformulärSPDT
Ström3A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.013 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.056 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft10 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Över resor0.034 "
Släpp kraft1.00 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKort rullspak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Konstruerad för snabb öppning och stängning av en krets; lämplig för användning i tidsenheter, kontor och VVS-utrustning och tryckomkopplare
    • Höghållfast termoplasthölje och glasfylld PCT högpresterande polyester för maximal hållbarhet
    • Snabbanslutningsterminal för enkel installation
    • UL, CSA och ENEC godkända

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Grundomkopplare för allmänna ändamål, SPDT, UL-listad, snapverkande | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.184SEK
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyrbrytare, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.114SEK
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatyrbrytare, snabbkoppling, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.101SEK
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini Switch 3a Spdt kort rullspak | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.041 "0.25 oz.89SEK
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini-omkopplare 0.1a Spdt kort rullspak | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grader till 180 grader F.1mm0.25 oz.147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Kort Miniatyr Snap Action Switch, 3 A vid 240 V
90SEK /enhet