Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Stift Plunger Actuator, 250 VAC | AB7TQM 24A295

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Stift Plunger Actuator, 250 VAC

Finns i lager
Artikel: AB7TQM Modell: V7-5F17D8Korsreferens: 24A295
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längdEj tillämplig
KontaktformulärSPDT
Ström3A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.002 till 0.010 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.047 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft0.53 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.05 "
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • MICRO SWITCH V7-serie miniatyrbrytare med snabbanslutningsterminaler och en stiftkolvmanöverdon idealisk för användning i varuautomater, tidsenheter, kontorsutrustning, VVS & testinstrument och ventiler
    • Designad i enlighet med UL- och CSA-standarder och har ett PCT-polyester termoplasthölje och silverpläterade kontakter
    • Fungerar vid temperaturer mellan -40 och 180 grader F

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdKontaktformulärSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt-stiftkolv | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.79SEK
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc-stiftkolv | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N64SEK
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, stiftkolv | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.72SEK
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt-stiftkolv | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.70SEK
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno-stiftkolv | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N99SEK
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc-stiftkolv | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.56SEK
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt-stiftkolv | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Stift Plunger Actuator, 250 VAC
172SEK /enhet