Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 074-01-083 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE8GBC 6D175

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-083 Sladdgrepp 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE8GBC Modell: 074-01-083Korsreferens: 6D175

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.500 till 0.625 tum
Ledningsstorlek3 / 4 "
Sladdhandtagstyp90 grader
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaman
MaterialAluminium med rostfritt stålnät
Masklängd (in.)4-3 / 8 "
NPT-storlek3/4 tum
Handelsstorlek3 / 4 "
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8547200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVätsketätt / dammtättMaterialTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031203 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE7YWT 6C092 073031203DammtättGalvaniserat stålEj isolerat552SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-017 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt1 523 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE7YXF 6C104 074-01-018VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt1 554 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-013 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt1 485 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE8FZR 6D132 074-01-015VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt1 447 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1249 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt1 703 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 074-01-081 Sladdgrepp 3/4 tum Npt | AE8GBB 6D174 074-01-081VätsketättAluminium med rostfritt stålnätVätsketätt2 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-083 Sladdgrepp 3/4 tum Npt
2 426 kr /enhet