Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011275 3 / 4npt-cordgrip- Aluminium 90 | AE8GBE 6D177

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011275 3/4npt-sladdgrepp- Aluminium 90

Finns i lager
Artikel: AE8GBE Modell: 074011275Korsreferens: 6D177
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
2 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.750 till 0.875 tum
Ledningsstorlek3 / 4 "
Sladdhandtagstyp90 grader
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaman
MaterialAluminium med rostfritt stålnät
Masklängd (in.)5-7 / 8 "
NPT-storlek3/4 tum
Handelsstorlek3 / 4 "
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7312100500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekArtikelMaterialHandelsstorlekTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Dragavlastningshandtag 90 grader 3/8 tum | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät3 / 8 "Vätsketätt1 807 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401073 Dragavlastningshandtag 90 grader 3/8 tum | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät3 / 8 "Vätsketätt1 780 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011042 Dragavlastningshandtag 90 grader 1 1/4 tum | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät1.25 "Vätsketätt3 513 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011045 Dragavlastningssnodd 90 grad 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät1.5 "Vätsketätt4 112 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Dragavlastningssnodd 90 grader 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät1.5 "Vätsketätt4 223 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401108 Dragavlastningssnodd 90 grader 1 1/4 in | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät1 / 4 "Vätsketätt3 461 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Dragavlastningssnodd 90 grader 1 In | AC3GZV 2TGK3 0740112291"DragavlastningshandtagAluminium med rostfritt stålnät1"Vätsketätt2 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011275 3/4npt-sladdgrepp- Aluminium 90
2 400 kr /enhet