HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Light Almond | BD3UGM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, lätt mandel

Artikel: BD3UGM Modell: BR15C2LA
87SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, lätt mandel
87SEK /enhet