Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LATRP1 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 1 Pk, 8 Inch Solid Lead | BD2QRX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LATRP1 rakt kärl, duplex, 15A 125V, lätt mandel, 1 pk, 8 tums fast bly

Finns i lager
Artikel: BD2QRX Modell: CR15LATRP1
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
AnslutningarSidokabel
StrömDen 15
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LATRP1 rakt kärl, duplex, 15A 125V, lätt mandel, 1 pk, 8 tums fast bly
220SEK /enhet