Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS CRF15OW rakbladsenhet, NEMA 5-15R klassad, 2-polig, 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW rakbladsenhet, NEMA 5-15R klassad, 2-polig, 125 VAC

Finns i lager
Artikel: BD2DCG Modell: CRF15OW

Få det Maj 16, Torsdag
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgKontorsvit
AnslutningarSidokabel
StrömDen 15
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
SkärmstorlekStandard
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypSkruvmontering
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
StilFinder Groove Face
TypStandard duplex
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.95
Fartygets längd (cm)10.97
Fartygets bredd (cm)9.73

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerFärgAnslutningarOperating temp.SpänningsvärdeBreddTrådstorlekStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300 Duplexuttag, 3-tråds, sjukhusklass, 125V, Brun | BD4DRM 83002BrunKabel och baksidaMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan125 VAC1.57 "# 12 AWG till # 10 AWGDen 20339SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW rakbladsenhet, NEMA 5-15R klassad, 2-polig, 125 VAC
30SEK /enhet