Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C honkontakt, 50A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGA 3D327

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C honkontakt, 50A, 3-fas, delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8QGA Modell: CS8164CKorsreferens: 3D327
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
3 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps50
AntimicrobialNej
Kabelområde0.830-1.250 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.830 "-1.250"
Sladdstorlek0.75 till 1.125 "
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustriell / kommersiell
Höjd2.5 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd6.5 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypIcke-höljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas Delta 480 VAC
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFärgSladdstorlekFasSpänningSpänningsvärdeBreddTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3762C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 520 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3764C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG till # 4 AWG3 926 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7764C honkontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG till # 4 AWG3 602 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C honkontakt, 50A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QFT 3D320 CS6360C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 046 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C Låskontakt, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 391 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C honkontakt, 50A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QGD 3D330 CS8264C3-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 175 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C honkontakt, 50A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådig jordning | AC8QGG 3D333 CS8364C4-trådSvart, Vit0.75 till 1.125 "Tre fas250 VAC3-fas Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG till # 6 AWG3 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C honkontakt, 50A, 3-fas, delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
3 269 kr /enhet