KINGSTON VALVES 227-2-2 Vertikal backventil, 1/4 x 1/4 tum hane x hona med Buna N-skiva | CE7APQ

KINGSTON VALVES 227-2-2 vertikal backventil, 1/4 x 1/4 tum hane x hona med Buna N Disc

Artikel: CE7APQ Modell: 227-2-2
443SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
förbindelse1/4 x 1/4 "hane x hona
MaterialMässing
tryck~~POS=TRUNC1 - 300 psi
Temperaturintervall-40 - 225 grader F

Produktinformation:

Kingston Valves 227-2-2 vertikal backventil (även känd som en fjäderbackventil) är idealisk för användning med både smorda och icke-smorda luftkompressorer i backluft- eller vätsketillämpningar. Den har en precisionsbearbetad gjuten mässingskropp för strukturell styvhet och en Buna-N-skiva för korrosionsbeständighet.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Kan en backventil användas som vakuumbrytare?

A. Kingston backventil kan användas som en vakuumbrytare för att avlasta undertrycket genom att tillåta inflöde av luft.

F. Vad är syftet med denna vertikala backventil?

A. Kingstons vertikala backventil är installerad i vertikala rörledningar för att förhindra tillbakaflöde.

F. Hur undviker man fel på backventilen?

A.

  • Använd aldrig denna ventil över de föreskrivna temperaturerna.
  • Byt ut slitna elastomerer och sätetätningar.
  • Säkerställ korrekt installation av ventilen.
  • Undvik läckage i rörledningsenheten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KINGSTON VALVES 227F-2-2 Vertikal backventil, 1/4 x 1/4 tum hane x hona, med teflonskiva | CE7APR 227F-2-2364SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINGSTON VALVES 227-2-2 vertikal backventil, 1/4 x 1/4 tum hane x hona med Buna N Disc
443SEK /enhet