HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2425SW Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, grå | CE6TEQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjord, grå

Artikel: CE6TEQ Modell: HBL2425SW
1 224 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät höljd flänsad inlopp
FärgGrå, vit
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.44 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd3.75 "
Materialtermoplast
Max. HP3
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL15-20P
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
Bredd3.75 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjord, grå
1 224 kr /enhet