Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS HBL2450 Enkelspolningshylsa, 20A, 3-fas, Wye 277/480 Ac, 4-polig | BC9MZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2450 Enkelspolningsbehållare, 20A, 3-fas, Wye 277/480 Ac, 4-polig

Finns i lager
Artikel: BC9MZW Modell: HBL2450

Få det Maj 22, Onsdag
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.24 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL19-20R
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 277/480 VAC
Wattal9600 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2450 Enkelspolningsbehållare, 20A, 3-fas, Wye 277/480 Ac, 4-polig
790SEK /enhet