Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 Flänsad inlopp, 20A, 3-fas, 277 / 480VAC, 4-polig, 4-tråds icke jordad, vit | AC8QKE 3D578

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-tråds icke-jordande, vit

Finns i lager
Artikel: AC8QKE Modell: HBL2455Korsreferens: 3D578
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
892SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps20
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.27 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd3.06 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL19-20P
NEMA-betygL19-20P
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
TypIcke-höljd
Spänning277/480 VAC Y
Spänningsvärde3-fas WYE 277/480 VAC
Wattal9600 W
Bredd3.06 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flänsad inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L5-20P599SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flänsad inlopp, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L6-20P581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flänsad inlopp4420White3.06 "Nylon2L14-20P859SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flänsad inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXA 3D072 HBL2615Flänsad inlopp2030White2.88 "Nylon-L5-30P1 086 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flänsad inlopp, 30A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flänsad inlopp2030White2.88 "Nylon-L6-30P1 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L14-30P1 248 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L15-30P1 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-tråds icke-jordande, vit
892SEK /enhet