Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR2 Halvspolningsuttag, 2-gängs, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig | AD6ZUB 4CV58

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR2 Halvspolning, 2-gäng, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AD6ZUB Modell: HBL2740SR2Korsreferens: 4CV58

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvfärgat monterat höljehölje
Amps30
FärgGrå
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.22 "
HP10
IP-värde20
Längd5.12 "
MaterialEffektmodifierad PBT
MonteringSkruvmontering
MonteringstypHalvfäste
NEMA-konfigurationL17-30R
NEMA-betygL17-30R
Antal gäng2-gäng
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.-40 grader C till 85 grader C
FasTre fas
TypHöljd
Spänning600 VAC
Spänningsvärde600 V
Wattal18000 W
Bredd5.12 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgAntal polerAntal ledningarOperating temp.FasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas125 VAC822SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 Hona, 20A, 250V, 2-polig, halvspolning, 2-gängig, ytmontering | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas250 VAC747SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas250 VAC1 179 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas480 VAC1 180 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 Uttag, 30A, 250VAC, 2 pol, 3 trådjordning | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Grå, vit23-trådsjordningMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas250 VAC1 182 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 30A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas125 / 250 VAC1 745 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 2-gängs, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas250 VAC1 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR2 Halvspolning, 2-gäng, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig
1 882 kr /enhet