Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning, gul, nylon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjord, gul, nylon

Finns i lager
Artikel: AC8QLA Modell: HBL28CM13Korsreferens: 3D670
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
2 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps30
Body MaterialNylon
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.350 "till 1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.86 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.33 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL21-30R
NEMA-betygL21-30R
Antal poler4
Antal ledningar5-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänning120 / 208 VAC
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsSladdstorlekAntal ledningarSpänningSpänningsvärdeBreddStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3 trådjordning, gul | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "till 0.930"3-trådsjordning240 VAC250 VAC2.26 "Den 20809SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjord, gul, nylon
2 606 kr /enhet