Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3 trådjordning, gul | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul

Finns i lager
Artikel: AC8QKA Modell: HBL23CM23Korsreferens: 3D565
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
809SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps20
Body MaterialNylon
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.360 "-0.930"
Sladdstorlek0.360 "till 0.930"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.26 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd3.86 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL6-20R
NEMA-betygL6-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänning240 VAC
Spänningsvärde250 VAC
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsSladdstorlekAntal ledningarSpänningSpänningsvärdeBreddStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning, gul, nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "till 1.150"5-trådsjordning120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "Den 302 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul
809SEK /enhet