Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 250 VAC, 20 A

Finns i lager
Artikel: AB3HWK Modell: HBL420MI9WKorsreferens: 1TJZ4
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
21 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretslås Vattentät mekanisk låsanordning
Accepterar pluggnummer3D138
Amps20
FärgBlå
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP5
Nav1"
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypPin and Sleeve, Unfused
Använd med3D138
Spänning250 VAC
Spänningsvärde240 VAC
Wattal5000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgTypAnvänd medSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG20 969 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG21 245 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120OrangePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG23 268 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG45 217 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG46 708 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG24 772 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG33 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 250 VAC, 20 A
21 364 kr /enhet