Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 125 - 250 V, 20 A

Finns i lager
Artikel: AB3HWM Modell: HBL420MI12WKorsreferens: 1TJZ6
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
23 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretslås Vattentät mekanisk låsanordning
Accepterar pluggnummer6C152
Amps20
FärgOrange
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP2
Nav1"
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
TypPin and Sleeve, Unfused
Använd med6C152
Spänning120 / 240 VAC
Spänningsvärde120 / 240 VAC
Wattal5000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgTypAnvänd medSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG20 969 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG21 364 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG21 245 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG45 217 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG46 708 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG24 772 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG33 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 125 - 250 V, 20 A
23 268 kr /enhet