HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWN 1TJZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AB3HWN Modell: HBL430MIFS2WKorsreferens: 1TJZ7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk förregling
Accepterar pluggnummer5HJ23
Amps30
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP20
Nav1"
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1/3
TypStift och hylsa, Insulgrip, smält
Använd med5HJ23
Spänning600VAC / 250VDC
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC
Wattal18000
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.48
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgTypAnvänd medSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG21 809 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG21 122 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG20 761 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120OrangePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG24 605 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG47 809 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG26 185 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG34 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig
47 020 kr /enhet