HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS HBL4586C Flänsförsedd inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | CE6TBK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586C Flänsförsedd inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit

Artikel: CE6TBK Modell: HBL4586C
398SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.72 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.56 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL6-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586C Flänsförsedd inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit
398SEK /enhet