HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec Pin And Sleeve Input, Hane, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | BD4KZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec-stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd

Artikel: BD4KZW Modell: HBL460B7WP
7 013 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
FärgRed
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänningsvärde480 VAC
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec-stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd
7 013 kr /enhet