HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS HBL460P6WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd | BD4KAU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd

Artikel: BD4KAU Modell: HBL460P6WP
7 184 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
FärgRed
SnörtypBärbar
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
FasFler
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde380-415 VAC
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd
7 184 kr /enhet