Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AC8QMU 3D851

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart

Finns i lager
Artikel: AC8QMU Modell: HBL520C5WKorsreferens: 3D851
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
5 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgSvart
Ledarstorlek# 14 - # 10 AWG
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP7.5
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3Y
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänning347/600
Spänningsvärde347 / 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningLedarstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 Stiftanslutning | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Blå3240 VAC--511 325 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AC8QMZ 3D881 HBL530C5W530Svart3Y347/600# 12 - # 8 AWGDen 30108 011 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W Stiftanslutning | AC8QNP 3D923 HBL563C6W563Red3240 / 415 VAC---11 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart
5 382 kr /enhet