Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AE3CEJ Modell: HBL520C9WKorsreferens: 5C780
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
5 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgBlå
Ledarstorlek# 14 - # 10 AWG
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP0.5
MaterialIcke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypKvinnlig kontaktkropp
Spänning120/208
Spänningsvärde120 / 208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgLedarstorlekStrömHPSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Red# 3 - # 1/0 AWGDen 125-240/41515 607 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Blå# 8 - # 2 AWGDen 6015120/20811 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå
5 807 kr /enhet