Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE7LJB 5Z921

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AE7LJB Modell: HBL560C9WKorsreferens: 5Z921
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
11 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgBlå
Ledarstorlek# 8 - # 2 AWG
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
HP15
MaterialIcke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypKvinnlig kontaktkropp
Spänning120/208
Spänningsvärde120 / 208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgLedarstorlekStrömHPSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Red# 3 - # 1/0 AWGDen 125-240/41515 607 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Blå# 14 - # 10 AWGDen 200.5120/2085 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå
11 155 kr /enhet