Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd | AC8QAX 3D173

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AC8QAX Modell: HBL5125C6WKorsreferens: 3D173
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
15 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps125
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgRed
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 125
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialIcke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypKvinnlig kontaktkropp
Spänning240/415

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.36
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgLedarstorlekStrömHPSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Blå# 14 - # 10 AWGDen 200.5120/2085 807 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Blå# 8 - # 2 AWGDen 6015120/20811 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd
15 607 kr /enhet