HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR Rak uttag, duplex, 15A 125V, blå | BD4CWH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR rakt uttag, duplex, 15A 125V, blå

Artikel: BD4CWH Modell: HBL5262BLTR
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBlå
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Längd3.28 "
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.32 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR rakt uttag, duplex, 15A 125V, blå
411SEK /enhet