Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30A, 347 - 600 VAC, svart | AB3TQJ 1VCR5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W Iec-stift och hylsplugg, hane, 30A, 347 - 600 VAC, svart

Finns i lager
Artikel: AB3TQJ Modell: HBL530P5WKorsreferens: 1VCR5
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
7 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
Amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgSvart
SnörtypBärbar
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP10
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
TypKontakt
Spänning347/600
Spänningsvärde347 / 600 VAC
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsFärgSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Gul125 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 100-211 531 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Red480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-24 049 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Gul125 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30-26 165 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Red480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30-26 313 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Gul125 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-28 738 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Red480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-28 631 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100A, 347 - 600 VAC, svart | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Svart347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10030414 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W Iec-stift och hylsplugg, hane, 30A, 347 - 600 VAC, svart
7 563 kr /enhet