Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Vit, 1 st | AD7PKJ 4FTZ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR rakt uttag, duplex, 20A 125V, vit, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AD7PKJ Modell: DR20WHITRKorsreferens: 4FTZ9
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd1.29 "
HP1
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSabotagebeständigt och jämnt ansikte
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.14 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygTrådstorlekStrömHöjdHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR Rak uttag, duplex, 15A 125V, vit, 1 st | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15White5-15R# 14 AWG till # 10 AWGDen 153.28 "1/2238SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR Rak uttag, duplex, 20A 125V, svart, 1 st | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Svart5-20R# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "1225SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Grå, 1 st | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Grå5-20R# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "1225SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR Rak uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, 1 st | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Elfenben5-20R# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "1225SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Brun, 1 st | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20Brun5-20R# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "1225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR rakt uttag, duplex, 20A 125V, vit, 1 pk
278SEK /enhet