Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, rostfri, 1 st | AC8VEC 3DZP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5-20R, Rostfri, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8VEC Modell: HBL5379CKorsreferens: 3DZP6
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
901SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgWhite
Ledningsområde# 18 AWG till # 10 AWG
AnslutningarBaksida
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 20
Diameter BCEBaksida
Diameter D# 18 AWG till # 10 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd1.71 "
HP1
Längd1.71 "
MaterialNylon / polykarbonat
Max. HP1
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-tråd
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningJordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.69 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerOperating temp.SpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Flänsad uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15SvartML-2RML-2R2Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan125 V451SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Flänskontakt, Industriell, Enkel, Panelmonterad, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-White-6-15R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan250 V649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5-20R, Rostfri, 1 Pk
901SEK /enhet