Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Flänsad uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Flänsförsett kärl, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8QEG Modell: HBL7596NKorsreferens: 3D271
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps15
Body MaterialNylon
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
FlänsmaterialNylon
Höjd0.92 "
Längd2.06 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-konfigurationML-2R
NEMA-betygML-2R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Typ2-polig 3-tråd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.62 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerOperating temp.SpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, rostfri, 1 st | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120White5-20R5-20R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan125 VAC901SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Flänskontakt, Industriell, Enkel, Panelmonterad, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-White-6-15R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan250 V649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Flänsförsett kärl, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
451SEK /enhet