Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Flänskontakt, Industriell, Enkel, Panelmonterad, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Flänskontakt, Industriell, Enkel, Panelmonterad, 15A, 250V AC

Finns i lager
Artikel: BC8CKB Modell: HBL5679CKorsreferens: 24X844
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
649SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.56 "
Längd1.72 "
Max. HP1.5
NEMA-betyg6-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerOperating temp.SpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Flänsad uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15SvartML-2RML-2R2Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan125 V451SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, rostfri, 1 st | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120White5-20R5-20R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan125 VAC901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Flänskontakt, Industriell, Enkel, Panelmonterad, 15A, 250V AC
649SEK /enhet