HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 st | CE6QYM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY Honkontakt, Rak, 15A 125V, 5-15R, Gul, 1 Pk

Artikel: CE6QYM Modell: HBL5963VY
205SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
FärgGul
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
IsoleringIsolerad kropp
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänningsvärde125 VAC
Trådstorlek# 18 AWG till # 16 AWG

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY Honkontakt, Rak, 15A 125V, 5-15R, Gul, 1 Pk
205SEK /enhet