HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7408C Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordande, vit | CE6TBU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7408C Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 4-tråds icke-jordande, vit

Artikel: CE6TBU Modell: HBL7408C
890SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.3 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd3.06 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde3-fas WYE 120/208 VAC
Wattal5000 W
Bredd3.06 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7408C Flänsförsedd inlopp, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 4-tråds icke-jordande, vit
890SEK /enhet