Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7940 rakbladsuttag, 3-polig 3-tråd, 50A 125/250V, 10-50R, Svart, 1 Pk | BC8WKC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 rakbladshylsa, 3-polig 3-tråd, 50A 125/250V, 10-50R, Svart, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: BC8WKC Modell: HBL7940
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
1 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 50
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.06 "
Längd5.06 "
Max. HP3
NEMA-betyg10-50R
Antal poler3-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 V
Wattal12500 W
Bredd2.5 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405

Produktinformation:

    • Ytmonterad enkel, industriell kvalitet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 rakbladshylsa, 3-polig 3-tråd, 50A 125/250V, 10-50R, Svart, 1 Pk
1 005 kr /enhet